Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Technische Sprays
Technische Sprays
Keilriemensprays
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
OKS
1
Serie
OKS 2901
1
Inhalt [ml]
400
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Technische Sprays
OKS Riemen Tuning OKS 2901 400ml
ERIKS
:
14883875
Inhalt:
400 ml
Alle Varianten anzeigen
CHF 25.55
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 27.62
inkl. MwSt
VOC-Abgabe: CHF 0.63
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Hinzufügen
Anmelden