Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Lösungsmittel und Chemikalien
Lösungsmittel und Chemikalien
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
OKS
1
TEROSON
1
Serie
OKS 2681
1
VR 20
1
Inhalt [l]
0.4
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
Produkte angezeigt für
Lösungsmittel und Chemikalien
TEROSON Reiniger, Teroson VR 10
ERIKS
:
14894595
Alle Varianten anzeigen
CHF 31.60
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 34.16
inkl. MwSt
VOC-Abgabe: CHF 25.56
Verkauft pro: 12
Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Hinzufügen
OKS Klebstoff- und Lackentferner Spray 2681 - 400ml
ERIKS
:
14898565
Inhalt:
0.4 l
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden