Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Treppenstufen
Treppenstufen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
EPRAGRATE
2
Farbe
Grau
1
Grün
1
Typ
FD FR
1
Grit micromesh
1
Material
Handelsmarke
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
Produkte angezeigt für
Treppenstufen
EPRAGRATE Schritt Epragrate FD-FR Grau 3664x617x38mm
ERIKS
:
12498063
Material:
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Handelsmarke:
Epragrate
Typ:
FD FR
Alle Varianten anzeigen
CHF 598.17
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 646.62
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Hinzufügen
EPRAGRATE Schritt Epragrate ISO-FR Grün 3664x617x38mm
ERIKS
:
12498064
Material:
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Handelsmarke:
Epragrate
Typ:
Grit micromesh
Alle Varianten anzeigen
CHF 598.17
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 646.62
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Hinzufügen
Anmelden