Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Turbinen-Durchflussmessgeräte
Turbinen-Durchflussmessgeräte
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
SIKA
2
Serie
VTH
2
Typ
8205
2
Kalibrierung
Ausführung
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Material Prozessanschluss
Größe Prozessanschluss
Maximum Durchfluss [l/min]
Prozessanschluss
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
Produkte angezeigt für
Turbinen-Durchflussmessgeräte
SIKA Turbine Durchflussschalter Fig. 8205 PPO Noryl 0,5 - 30 l/min 3/4" BSPP
ERIKS
:
12036154
Manufacturer:
232199
Einstellbereich:
von 0.5 bis 30 l/min
Schaltvolumenstrom zunehmend:
von 0.5 bis 30 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend:
von 0.5 bis 30 l/min
Alle Varianten anzeigen
872,00 €
/ Stück
exkl. MwSt
942,63 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Hinzufügen
SIKA Turbine Durchflussschalter Fig. 8205 PPO Nopyl 3 - 100 l/min 1" BSPP
ERIKS
:
12036155
Manufacturer:
356083
Einstellbereich:
von 3 bis 100 l/min
Schaltvolumenstrom zunehmend:
von 3 bis 100 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend:
von 3 bis 100 l/min
Alle Varianten anzeigen
851,00 €
/ Stück
exkl. MwSt
919,93 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026
Hinzufügen
Anmelden