Eriks

Tri-Clamp mit Schlauchtüllen

  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 Produkte angezeigt für Tri-Clamp mit Schlauchtüllen
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 64 mm

  • ERIKS:14904161
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:64 mm

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.70inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 50.5 mm

  • ERIKS:14899378
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:50,5 mm

CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.37inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 25 mm

  • ERIKS:14904159
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:25 mm

CHF 53.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 119 mm

  • ERIKS:14904165
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:119 mm

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 130 mm

  • ERIKS:14904166
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:130 mm

CHF 217.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 106 mm

  • ERIKS:14904164
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:106 mm

CHF 142.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 77.5 mm

  • ERIKS:14904162
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:77,5 mm

CHF 67.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026