Eriks

Schlauch- und Kupplungszubehör

Schlauchkupplungen und Schlauchschellen verbinden oder befestigen Industrieschläuche. Die Kategorie umfasst Standard- und Sonderkupplungen sowie Schellen für MRO- und OEM-Anwendungen, unter anderem aus Edelstahl, Aluminium, Messing, verzinktem Stahl und Bronze.

Was sind Schlauchkupplungen und Schlauchschellen?

Eine Schlauchkupplung stellt eine lösbare oder feste Verbindung zwischen einem Schlauch und einer Anlage her. Eine Schlauchschelle sichert den Schlauch oder die Verbindung. ERIKS stimmt die Kombination auf vorhandene Anschlüsse, den Schlauch und die Montagemethode ab und kann Sonderkupplungen entwickeln, konstruieren, fertigen und prüfen.

Anwendungen und Branchen

Schlauchkupplungen und Schlauchschellen werden von Instandhaltungsorganisationen und OEMs in unterschiedlichen Branchen eingesetzt. Zu den Anwendungen gehören hygienische Schlauchleitungen, Chemikalien- und Kraftstoffschläuche, Feuerwehranwendungen, Dampf und Tankwagenanschlüsse.

So wählen Sie Schlauchkupplungen und Schlauchschellen

Wählen Sie Schlauchkupplungen und Schlauchschellen anhand des vorhandenen Anschlusses, der Schlauchart und der Montagemethode aus. Prüfen Sie anschließend den Werkstoff, die Druckklasse, das Medium und die erforderlichen Sicherheits- oder Hygieneeigenschaften. Entscheiden Sie schließlich, ob ein Standardprodukt ausreicht oder eine Sonderkupplung erforderlich ist.

Wichtige Merkmale

Wichtige Merkmale sind die Verbindungsart, die Schlauchart, die Montagemethode, der Werkstoff, die Druckklasse, das Medium sowie Sicherheits- oder Hygieneanforderungen.

Häufig gestellte Fragen

Wann ist eine Dry-Break-Schlauchkupplung geeignet?

Eine Dry-Break-Kupplung dient dem leckagearmen Verbinden von Schläuchen für Chemikalien und Kraftstoffe. Prüfen Sie vor der Auswahl das Medium, den Anschluss und die erforderliche Sicherheitsausführung.

Welche Werkstoffe sind für Schlauchkupplungen verfügbar?

Die Fertigungsinformationen nennen Edelstahl, Aluminium, Messing, verzinkten Stahl und Bronze. Wählen Sie den Werkstoff anhand des Mediums, der Umgebung, der Druckklasse und der erforderlichen Oberflächeneigenschaften aus.

Wann sollten Sie eine hygienische Schlauchkupplung wählen?

Verwenden Sie eine hygienische Kupplung für Schlauchleitungen in Lebensmittel- und Pharmaanwendungen. Genannt werden DIN 11851, DIN 11864 und Tri-Clamp-Verbindungen; stimmen Sie die Abmessungen auf die Anlage ab.

Können Schlauchkupplungen kundenspezifisch gefertigt werden?

Ja. ERIKS kann Sonderkupplungen mit Konstruktionsprogrammen und Rapid Prototyping entwickeln und verfügt über eigene Möglichkeiten zum Gießen, Schmieden, Fertigen und Prüfen.

  • 81
  • 9
  • 12
  • 4
  • 16
  • 14
  • 4
  • 13
  • 30
  • 13
99 Produkte angezeigt für Schlauch- und Kupplungszubehör
Product Image

NORMAPLAST Gerader Reduzierstutzen GRS 5-4mm

  • ERIKS:12987506
  • Manufacturer:7518905004
  • Durchmesser Schlauchanschluss:5 mm
  • Material:POM
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NORMAPLAST Y-Stück Serie: YS POM Schlauchstutzen 19 mm

  • ERIKS:12987572
  • Manufacturer:7708900019
  • Nennweite:19 mm

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST T-Stück Serie: TS POM Schlauchstutzen 19 mm

  • ERIKS:12987526
  • Manufacturer:7608900019
  • Nennweite:19 mm

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Schlauchtülle gerade POM GS 12mm

  • ERIKS:12987499
  • Manufacturer:7508900012
  • Durchmesser Schlauchanschluss:12 mm
  • Material:POM

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

411 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST T-Stück Reduziert Serie: TRS POM Schlauchstutzen 10 mmx6 mm 10 mm

  • ERIKS:12987538
  • Manufacturer:7618910006
  • Nennweite:10 mm
  • Nennweite 2:6 mm
  • Nennweite 3:10 mm

CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.11inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Schlauchtülle gerade POM GS 6mm

  • ERIKS:12987496
  • Manufacturer:7508900006
  • Durchmesser Schlauchanschluss:6 mm
  • Material:POM

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

3087 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Winkel-Schlauchverbindungsstutzen WS 16mm

  • ERIKS:12987559
  • Manufacturer:7628900016
  • Form:Schlauchstutzen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:16 mm

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

1040 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Kupplung SHF 32 DIN11851 Edelstahl 316/304 DN32

  • ERIKS:11188740
  • Typ:SHF DIN 11851
  • Größe Anschlussarmatur:DN32
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN32
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NORMAPLAST Schlauchtülle gerade POM GS 8mm

  • ERIKS:12987497
  • Manufacturer:7508900008
  • Durchmesser Schlauchanschluss:8 mm
  • Material:POM
Nicht im Onlineshop erhältlich
77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NORMAPLAST T-Stück Reduziert Serie: TRS POM Schlauchstutzen 15 mmx6 mm 15 mm

  • ERIKS:12987544
  • Manufacturer:7618915006
  • Nennweite:15 mm
  • Nennweite 2:6 mm
  • Nennweite 3:15 mm

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 381.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 1.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.14inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

NORMAPLAST Y-Stück Serie: YS POM Schlauchstutzen 10 mm

  • ERIKS:12987567
  • Manufacturer:7708900010
  • Nennweite:10 mm

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Schlauchtülle gerade POM GS 3mm

  • ERIKS:12987493
  • Manufacturer:7508900003
  • Durchmesser Schlauchanschluss:3 mm
  • Material:POM

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Winkel-Schlauchverbindungsstutzen WS 6mm

  • ERIKS:12987551
  • Manufacturer:7628900006
  • Form:Schlauchstutzen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 1.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.24inkl. MwSt

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Y-Stück Serie: YS POM Schlauchstutzen 13 mm

  • ERIKS:12987569
  • Manufacturer:7708900013
  • Nennweite:13 mm

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Y-Stück Serie: YS POM Schlauchstutzen 16 mm

  • ERIKS:12987571
  • Manufacturer:7708900016
  • Nennweite:16 mm

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Gerader Reduzierstutzen GRS 10-8mm

  • ERIKS:12987511
  • Manufacturer:7518910008
  • Durchmesser Schlauchanschluss:10 mm
  • Material:POM

CHF 1.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.84inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Kreuzstück Serie: KS POM Schlauchstutzen 6mm

  • ERIKS:12987530
  • Manufacturer:7728900006
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:6 mm

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 64 mm

  • ERIKS:14904161
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:64 mm

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.70inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST T-Stück Reduziert Serie: TRS POM Schlauchstutzen 8 mmx4 mm 8 mm

  • ERIKS:12987535
  • Manufacturer:7618908004
  • Nennweite:8 mm
  • Nennweite 2:4 mm
  • Nennweite 3:8 mm

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST T-Stück Reduziert Serie: TRS POM Schlauchstutzen 15 mmx8 mm 15 mm

  • ERIKS:12987545
  • Manufacturer:7618915008
  • Nennweite:15 mm
  • Nennweite 2:8 mm
  • Nennweite 3:15 mm

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST T-Stück Serie: TS POM Schlauchstutzen 10 mm

  • ERIKS:12987520
  • Manufacturer:7608900010
  • Nennweite:10 mm

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Winkel-Schlauchverbindungsstutzen WS 19mm

  • ERIKS:12987560
  • Manufacturer:7628900019
  • Form:Schlauchstutzen
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:19 mm

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026