Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
PTFE Lippendichtungen
PTFE Lippendichtungen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
GARLOCK
5
Schaftdurchmesser [mm]
25
1
30
1
70
1
Typ
Standard
3
Material Dichtlippe
Bohrungsdurchmesser [mm]
Höhe der Abdichtung [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
5
Produkte angezeigt für
PTFE Lippendichtungen
GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 70x90x10
ERIKS
:
10013781
Manufacturer:
MEC03-10039
Schaftdurchmesser:
70 mm
Bohrungsdurchmesser:
90 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns
GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 25x35x8
ERIKS
:
10013755
Manufacturer:
MEC03-10014
Schaftdurchmesser:
25 mm
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 30x47x10
ERIKS
:
10013764
Manufacturer:
MEC03-10016
Schaftdurchmesser:
30 mm
Bohrungsdurchmesser:
47 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 80x100x10
ERIKS
:
10013785
Manufacturer:
MEC03-10043
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns
GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 100x130x13
ERIKS
:
10013788
Manufacturer:
MEC03-10001
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Anmelden