Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Kükenhähne
Kükenhähne
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
VE
12
Industrie
Chemie
12
Petrochemie und Raffinerien
12
Typ
2300
12
Anschluss
Druckstufe Artikel
Material Gehäuse
Norm
Nennweite
Dübel Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
12
Produkte angezeigt für
Kükenhähne
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 12" (300)
ERIKS
:
13425545
Nennweite:
12" (300)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
356 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 20" (500)
ERIKS
:
13425549
Nennweite:
20" (500)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
914 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 6" (150)
ERIKS
:
13425532
Nennweite:
6" (150)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
267 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 8" (200)
ERIKS
:
13425543
Nennweite:
8" (200)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
292 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 14" (350)
ERIKS
:
13425546
Nennweite:
14" (350)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
381 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 10" (250)
ERIKS
:
13425544
Nennweite:
10" (250)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
330 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 3" (80)
ERIKS
:
13425530
Nennweite:
3" (80)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
203 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 2" (50)
ERIKS
:
13425529
Nennweite:
2" (50)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
178 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 24" (600)
ERIKS
:
13425550
Nennweite:
24" (600)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
1067 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 16" (400)
ERIKS
:
13425547
Nennweite:
16" (400)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
406 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 4" (100)
ERIKS
:
13425531
Nennweite:
4" (100)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
229 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Schneckengetriebe Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 18" (450)
ERIKS
:
13425548
Nennweite:
18" (450)
Druckstufe Artikel:
Class 150
Einbaulänge:
432 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Anmelden