Eriks

Kugelhähne mit Flanschanschluss

  • 48
  • 143
  • 237
  • 183
  • 1
  • 419
  • 71
  • 48
  • 9
  • 9
  • 11
  • 10
681 Produkte angezeigt für Kugelhähne mit Flanschanschluss

CHF 302.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.00inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 354.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 585.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 257.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 399.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 211.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 574.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.49inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 91.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 172.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 141.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Kugelhahn Typ: 7245 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1'' (25)

  • ERIKS:13291107
  • Nennweite:1" (25)
  • Druckstufe Artikel:Class 150
  • Baulänge nach Norm:ASME B16.10, T1, Serie 18

CHF 89.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 805.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 870.75inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 84.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 981.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'061.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 876.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 947.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Kugelhahn Typ: 7257 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3'' (80)

  • ERIKS:13305479
  • Nennweite:3" (80)
  • Druckstufe Artikel:Class 300
  • Baulänge nach Norm:ASME B16.10, T2, Serie 7

CHF 514.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 555.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 981.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'061.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Kugelhahn Typ: 7249 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:13290676
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Baulänge nach Norm:EN 558, Reihe 27

CHF 550.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Kugelhahn Typ: 7285 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3'' (80)

  • ERIKS:13291123
  • Nennweite:3" (80)
  • Druckstufe Artikel:Class 150
  • Baulänge nach Norm:ASME B16.10, T1, Serie 18

CHF 572.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.33inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 207.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 296.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Kugelhahn Typ: 7285 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2'' (50)

  • ERIKS:13291122
  • Nennweite:2" (50)
  • Druckstufe Artikel:Class 150
  • Baulänge nach Norm:ASME B16.10, T1, Serie 18

CHF 271.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Kugelhahn Typ: 7297 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:13305496
  • Nennweite:2" (50)
  • Druckstufe Artikel:Class 300
  • Baulänge nach Norm:ASME B16.10, T2, Serie 7

CHF 318.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026