Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Pneumatisch betätigte Absperrv...
Pneumatisch betätigte Absperrventile
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ARI
32
Serie
35.146
32
Typ
2511
16
2513
16
Strömrichtung
Funktion
Bauform
Explosionsgeschützt
Druckstufe Artikel
Kv-Wert [m³/h]
Material Gehäuse
Norm
Größe Prozessanschluss
Endkontakte
Schließdruck [bar]
Prozessanschluss
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
32
Produkte angezeigt für
Pneumatisch betätigte Absperrventile
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA800 federschliessend Schließdruck 17,4 bar PN40 DN100
ERIKS
:
13472527
Manufacturer:
13472527
Größe Prozessanschluss:
DN100
Anschluss Größe:
DN100
Einbaulänge:
350 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 1,4 bar PN40 DN100
ERIKS
:
13472526
Manufacturer:
13472526
Größe Prozessanschluss:
DN100
Anschluss Größe:
DN100
Einbaulänge:
350 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA250 federschliessend Schließdruck 40 bar PN40 DN32
ERIKS
:
13472518
Manufacturer:
13472518
Größe Prozessanschluss:
DN32
Anschluss Größe:
DN32
Einbaulänge:
180 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA160 federschliessend Schließdruck 18 bar PN40 DN32
ERIKS
:
13472517
Manufacturer:
13472517
Größe Prozessanschluss:
DN32
Anschluss Größe:
DN32
Einbaulänge:
180 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA250 federschliessend Schließdruck 1,6 bar PN40 DN65
ERIKS
:
13472523
Manufacturer:
13472523
Größe Prozessanschluss:
DN65
Anschluss Größe:
DN65
Einbaulänge:
290 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA250 federschliessend Schließdruck 20,5 bar PN40 DN40
ERIKS
:
13472519
Manufacturer:
13472519
Größe Prozessanschluss:
DN40
Anschluss Größe:
DN40
Einbaulänge:
200 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA800 federschliessend Schließdruck 8,9 bar PN40 DN125
ERIKS
:
13472528
Manufacturer:
13472528
Größe Prozessanschluss:
DN125
Anschluss Größe:
DN125
Einbaulänge:
400 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA160 federschliessend Schließdruck 40 bar PN40 DN15
ERIKS
:
13472515
Manufacturer:
13472515
Größe Prozessanschluss:
DN15
Anschluss Größe:
DN15
Einbaulänge:
130 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA250 federschliessend Schließdruck 11,1 bar PN40 DN50
ERIKS
:
13472521
Manufacturer:
13472521
Größe Prozessanschluss:
DN50
Anschluss Größe:
DN50
Einbaulänge:
230 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA160 federschliessend Schließdruck 40 bar PN40 DN20
ERIKS
:
13472516
Manufacturer:
13472516
Größe Prozessanschluss:
DN20
Anschluss Größe:
DN20
Einbaulänge:
150 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA800 federschliessend Schließdruck 4,3 bar PN40 DN150
ERIKS
:
13472529
Manufacturer:
13472529
Größe Prozessanschluss:
DN150
Anschluss Größe:
DN150
Einbaulänge:
480 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 6,5 bar PN40 DN80
ERIKS
:
13472525
Manufacturer:
13472525
Größe Prozessanschluss:
DN80
Anschluss Größe:
DN80
Einbaulänge:
310 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA160 federschliessend Schließdruck 26,7 bar PN40 DN25
ERIKS
:
13472514
Manufacturer:
13472514
Größe Prozessanschluss:
DN25
Anschluss Größe:
DN25
Einbaulänge:
160 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 31 bar PN40 DN50
ERIKS
:
13472522
Manufacturer:
13472522
Größe Prozessanschluss:
DN50
Anschluss Größe:
DN50
Einbaulänge:
230 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 14,8 bar PN40 DN65
ERIKS
:
13472524
Manufacturer:
13472524
Größe Prozessanschluss:
DN65
Anschluss Größe:
DN65
Einbaulänge:
290 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 40 bar PN40 DN40
ERIKS
:
13472520
Manufacturer:
13472520
Größe Prozessanschluss:
DN40
Anschluss Größe:
DN40
Einbaulänge:
200 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 14,8 bar PN40 DN65
ERIKS
:
13453626
Manufacturer:
13453626
Größe Prozessanschluss:
DN65
Anschluss Größe:
DN65
Einbaulänge:
290 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 1,4 bar PN40 DN100
ERIKS
:
13453628
Manufacturer:
13453628
Größe Prozessanschluss:
DN100
Anschluss Größe:
DN100
Einbaulänge:
350 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA250 federschliessend Schließdruck 1,6 bar PN40 DN65
ERIKS
:
13453625
Manufacturer:
13453625
Größe Prozessanschluss:
DN65
Anschluss Größe:
DN65
Einbaulänge:
290 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 6,5 bar PN40 DN80
ERIKS
:
13453627
Manufacturer:
13453627
Größe Prozessanschluss:
DN80
Anschluss Größe:
DN80
Einbaulänge:
310 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA160 federschliessend Schließdruck 26,7 bar PN40 DN25
ERIKS
:
13453607
Größe Prozessanschluss:
DN25
Anschluss Größe:
DN25
Einbaulänge:
160 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA400 federschliessend Schließdruck 40 bar PN40 DN40
ERIKS
:
13453623
Manufacturer:
13453623
Größe Prozessanschluss:
DN40
Anschluss Größe:
DN40
Einbaulänge:
200 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA800 federschliessend Schließdruck 17,4 bar PN40 DN100
ERIKS
:
13453629
Manufacturer:
13453629
Größe Prozessanschluss:
DN100
Anschluss Größe:
DN100
Einbaulänge:
350 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA160 federschliessend Schließdruck 18 bar PN40 DN32
ERIKS
:
13453610
Manufacturer:
13453610
Größe Prozessanschluss:
DN32
Anschluss Größe:
DN32
Einbaulänge:
180 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ARI Faltenbalgarmatur Typ 2511 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA800 federschliessend Schließdruck 8,9 bar PN40 DN125
ERIKS
:
13453630
Manufacturer:
13453630
Größe Prozessanschluss:
DN125
Anschluss Größe:
DN125
Einbaulänge:
400 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
von 2
Anmelden