Rechenzentren bilden das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Der Bedarf an schneller und zuverlässiger Datenverarbeitung wächst kontinuierlich, wodurch Rechenzentren immer grösser und komplexer werden. Diese Anlagen verbrauchen jedoch enorme Mengen an Energie, insbesondere für Kühlung und Temperaturregelung. Daher ist es entscheidend, in effiziente und nachhaltige Kühl- und Heizsysteme zu investieren.

ERIKS unterstützt Rechenzentren dabei, die Umweltbelastung durch effiziente Kühllösungen zu reduzieren. Kunststoffrohrleitungssysteme von ERIKS senken den Energieverbrauch und leisten einen Beitrag zu geringeren CO₂-Emissionen. Diffusionsdichte Leitungen und optimierte Strömungssysteme verbessern die Effizienz sowie die Betriebssicherheit. Dank seines fachlichen Know-hows berät ERIKS bei der Realisierung nachhaltiger und zukunftssicherer Installationen für Rechenzentren.
ERIKS liefert hochwertige Kunststoffrohre, Formstücke und Armaturen für Kühl- und Heizsysteme in Rechenzentren. Das Sortiment ist auf Anwendungen wie Kühlwasser, Kaltwasser und Heizwasser abgestimmt. Die Systeme sind korrosionsfrei, leicht und recycelbar und bieten eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren.
✔ Werkstoffberatung: Auswahl des geeigneten Materials für Ihr Projekt.
✔ Installationsberatung: Begleitung bei der fachgerechten Installation.
✔ Berechnungen und Engineering: Detaillierte Berechnungen zur Sicherstellung von Effizienz und Nachhaltigkeit.
✔ Just-in-Time Lieferungen: Materialien werden termingerecht und nach Plan geliefert.
Kunststoffrohrsysteme entsprechen Zertifizierungen wie BREEAM, LEED, NMD, LCA und EPD. Damit erfüllt Ihr Rechenzentrum höchste Nachhaltigkeitsstandards.


Kunststoffrohrleitungssysteme eignen sich für die folgenden Anwendungen in Rechenzentren:
Kühlwasser (Chilled Water): Zuverlässige Kühlsysteme zur Gewährleistung einer stabilen Betriebstemperatur.
Kühlwasser (Cooling Water): Effiziente Ableitung überschüssiger Wärme aus Serverräumen.
Heizwasser: Nachhaltige Wärmeversorgung für verschiedene Anwendungen innerhalb des Rechenzentrums.
Unsere Systeme sind ideal für Rechenzentren, die auf maximale Effizienz und minimale Umweltbelastung ausgerichtet sind.
Korrosionsfrei: Kein Risiko von Rost oder Schäden durch chemische Einflüsse.
Dauerhaft geringer Leitungswiderstand: Erhält optimale Durchflussleistung und geringe Energieverluste.
Hoher Isolationswert: Weniger Wärmeverlust für einen effizienteren Betrieb.
Weniger CO₂-Ausstoß als Stahl: Nachhaltigere Wahl mit geringerer Umweltbelastung.
Akustische Isolierung: Reduziert Geräuschentwicklung innerhalb von Anlagen.
Leicht und einfach zu installieren: Schnelle Montage und geringere Installationskosten.
Vollständig recycelbar: Unterstützt eine Kreislaufwirtschaft.
Minimale lineare Ausdehnung: Bleibt formstabil und leistungsfähig auch bei Temperaturschwankungen.
Nehmen Sie per E-Mail oder Telefon Kontakt mit uns auf.