Die Wasseraufbereitungsindustrie bedient verschiedene Anforderungen, darunter die Behandlung von Abwasser, industrielle Prozesse, Bewässerung, Wasserrecycling und die Aufbereitung von Trinkwasser.
ERIKS ist ein industrieller Lösungsanbieter mit Fokus auf die Fluidtechnik. Wir entwickeln und liefern ein breites Spektrum an Industriearmaturen, Dichtungslösungen und Schlauchsystemen, um Kunden bei ihren Anwendungen zuverlässig zu unterstützen.

Mit umfassender Expertise bieten wir Lösungen, um die Herausforderungen in Ihrer Wasseraufbereitung zu erfüllen: Einhaltung von Normen, Energieverbrauch, Sicherheit des Personals, Schlammanfall sowie Auswirkungen von chemischen Behandlungsprodukten auf Ihre Anlagen.
Dichtungslösungen: Unsere breite Palette von Dichtungslösungen hilft, den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz von Wasseraufbereitungssystemen zu steigern. Unsere Dichtungen sind für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt und tragen zur Vermeidung von Leckagen und Kontamination bei.
Flussregelung: Unsere Produkte optimieren den Wasserdurchfluss in Aufbereitungssystemen, reduzieren den Energiebedarf und verbessern die Gesamtleistung. Zudem liefern wir ein umfassendes Sortiment an Ventilen und Komponenten für die Prozessinstrumentierung.
Industrieschläuche: Die Industrieschläuche sind für die spezifischen Anforderungen von Wasseraufbereitungsanlagen konzipiert. Es steht eine Vielzahl von Schläuchen für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung, darunter der Transport von Chemikalien, Ansaug- und Abwasserleitungen sowie die Schlammförderung.
ERIKS ist in den Bereichen Wasseraufbereitung und -verteilung, Abwasserbehandlung, Entsalzung, Reinstwasser und anderen Sektoren der Wasserbehandlung und -reinigung tätig.

Europäische Verordnung zu Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Die Food & Drug Administration (FDA) ist die US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit.
Die Sanitätskonformitätsbescheinigung (Attestation de Conformité Sanitaire, ACS) dient der Bewertung der Eignung eines Produkts für den Kontakt mit Trinkwasser.
Zertifizierung von Elastomeren für den Kontakt mit Trinkwasser (britische Norm BS 6920, Water Regulations Advisory Scheme).
Zertifizierungen für den Bereich Trinkwasser gemäß der deutschen KTW-Richtlinie 1.3.13.
Zertifizierung im Bereich Trinkwasserversorgung nach der niederländischen Norm BRL 2013.
Norm für Werkstoffe von Dichtungen für Rohrverbindungen, die in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eingesetzt werden.
Der Prozess der Wasseraufbereitung ist für zahlreiche industrielle und petrochemische Anwendungen von entscheidender Bedeutung, wie zum Beispiel die Metallveredelung, chemische Dosierung, Prozesssteuerung und die Behandlung von Abwässern. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Wassermanagements. Wasser spielt eine wesentliche Rolle für die öffentliche Gesundheit und das ökologische Wohlergehen. Daher darf kein Aspekt vernachlässigt werden. Die Folgen einer Verunreinigung von Trinkwasser sind unabsehbar.
Deshalb arbeitet ERIKS gemeinsam mit Ihnen an innovativen Lösungen, um Sicherheit und nachhaltige Wasserqualität zu verbessern und die kontinuierliche Betriebsbereitschaft Ihrer Kläranlagen sicherzustellen.
ERIKS entwickelt seit vielen Jahren technische Lösungen, die speziell auf Anwendungen in der Wasserwirtschaft ausgerichtet sind:
Meerwasserentsalzung
Abwasserbehandlung und -wiederverwendung
Mikrofiltration
Ultrafiltration
Umkehrosmose
Biologische Behandlung
Desinfektion


Kunde: Hersteller von Ausrüstung für Wasser- und Sandaufbereitung.
Kundenanforderung: Gesucht wurde eine verschleißfeste Dichtung, die zur Regulierung des Wasser- und Sanddurchflusses eingesetzt werden kann.
ERIKS Lösung: Entwicklung eines Formteils aus Gummi, das den Anforderungen an Abriebfestigkeit entspricht.
Kunde: Betreiber von Trinkwassernetzen und Subunternehmer.
Kundenproblem: Anforderungen an Werkstoffe mit Kontakt zu Trinkwasser und für das Recycling.
ERIKS Lösung: Entwicklung eines Elastomers mit einer Härte von 90 Shore für Anwendungen mit Trinkwasserkontakt. Delta Water Blue® zeichnet sich durch eine hohe Alterungsbeständigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aus; das Material ist zudem vollständig recycelbar.

In der Industrie für die Erzeugung und Verteilung von Wasser gelten strenge Vorschriften, die Qualitätsstandards für Trinkwasser festlegen. Die Herstellung und Verteilung von Trinkwasser wird durch strikte Normen geregelt, welche die Qualität des für den menschlichen Verbrauch bestimmten Wassers definieren.
Es versteht sich von selbst, dass die in der Trinkwasseranwendung eingesetzten Produkte höchsten Anforderungen genügen müssen. Verunreinigungen dürfen keinesfalls in den Wasserstrom gelangen. ERIKS bietet und entwickelt Elastomer-Mischungen an, die das Wasser weder verunreinigen noch in irgendeiner Weise beeinflussen. Die Anforderungen an diese Elastomermaterialien unterscheiden sich von Land zu Land. ERIKS stellt sicher, dass die weltweiten gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
Mischung ERIKS | 366207 | 559843 | 55985 | 559865 |
|---|---|---|---|---|
ISO 1629 Bezeichnung | NBR | EPDM | EPDM | EPDM |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Härte Shore A | 80 | 60 | 70 | 80 |
W270 / UBA | - | O | O | O |
WRAS | O | O | O | O |
NSF 61 | - | - | O | - |
ACS | - | - | O | - |
KIWA | - | O | O | O |
FDA / CE 1935-2004 | - | O | O | O |
EN 681-1 | - | O | O | O |
Temperaturbeständigkeit | –30/+110 °C | –45/+150 °C | –45/+150 °C | –45/+150 °C |
Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Geben Sie Ihre Daten ein und teilen Sie uns mit, worüber Sie weitere Informationen erhalten möchten, oder stellen Sie Ihre Frage. Das Formular geht bei unseren Spezialistinnen und Spezialisten ein, und Sie erhalten so schnell wie möglich eine Antwort.
(Falls das Formular nicht direkt sichtbar ist, aktualisieren Sie die Seite.)