Eriks
A red Loctite 243 threadlocker bottle with a white nozzle cap, shown against a blurred background.
BEYOND THE BOND
BEYOND THE BOND
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel und bietet hochwertige Lösungen für Kleben, Dichten und Schraubensicherung. Als weltweit führender Anbieter industrieller Klebstofftechnologien entwickelt LOCTITE® innovative Produkte, die zuverlässige und langlebige Verbindungen ermöglichen. In Kombination mit der technischen Expertise von ERIKS entstehen Lösungen, die den Anforderungen unterschiedlichster Industrieanwendungen gerecht werden.
A smartphone displays the Loctite Pulse app with a steam trap health status shown as OK, set against an industrial piping background.
Fühlen Sie den Puls Ihrer Anlage
Willkommen in einer neuen Dimension der Instandhaltung. Mit LOCTITE® Pulse überwachen Sie den Zustand Ihrer Anlagen jederzeit und von überall aus. Die intelligenten Monitoring-Lösungen unterstützen Sie dabei, Ausfälle frühzeitig zu erkennen, Wartungsmaßnahmen gezielt zu planen und Sicherheit sowie Effizienz nachhaltig zu verbessern. Entdecken Sie die Lösungen Smart Flange, Smart Steam Trap, Smart Rotating Equipment und Smart Pipe & Tank.

Several Loctite instant adhesive bottles and one tube are arranged on a work surface in an industrial setting.

Sofortklebstoffe für mittelgroße Bauteile

LOCTITE® Sofortklebstoffe sind Einkomponentenklebstoffe, die bei Raumtemperatur schnell aushärten und sich ideal für das Verkleben kleiner bis mittelgroßer Bauteile eignen. Je nach Anwendung spielen Viskosität, Spaltfüllvermögen, Scherfestigkeit und die verwendeten Werkstoffe eine entscheidende Rolle. ERIKS unterstützt Sie dabei, den passenden LOCTITE® Sofortklebstoff für Ihre Anwendung auszuwählen.