Eriks
ZECA

ZECA Slanghaspel Ø8mm L=10mtr F1/4 zwenkbaar 15bar 804(810)/8

  • ERIKS:12735083
  • Fabrikant:8057685927582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,80/ stukexcl. btw

€ 274,43incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZECA
Serie
804
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Kleur
Geel
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
8 mm
Draadaansluiting trommel
1/4"M
Draadaansluiting inlaat
1/4"M
Oprolmechanisme
Veerbediend