Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lucht/waterhaspel tot 5 bar zw...
Lucht/waterhaspel tot 5 bar zwenkbaar 804 serie
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Slanghapel
1
Materiaal
Kunststof
1
Max. werkdruk in Bar [bar]
15
1
Met slang
Voor Inwendige diameter slang [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lucht/waterhaspel tot 5 bar zwenkbaar 804 serie
Product
Type
Materiaal
Max. werkdruk in Bar [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Materiaal
Max. werkdruk in Bar [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slanghaspel Ø8mm L=10mtr F1/4 zwenkbaar 15bar 804(810)/8
Slanghapel
Kunststof
15
€ 226,80
/
stuk
Inloggen