Eriks
ZECA

ZECA Slanghaspel Ø10mm L=25mtr 3/8"M zwenkbaar 15bar AM86/10

  • ERIKS:12735252
  • Fabrikant:8053251190022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 484,65/ stukexcl. btw

€ 586,43incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZECA
Serie
AM
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Kleur
Geel
Draadaansluiting trommel
3/8" BSP MF
Voor Inwendige diameter slang
10 mm
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
3/8" BSP MF
Oprolmechanisme
Veerbediend