Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lucht/waterhaspel tot 15 bar z...
Lucht/waterhaspel tot 15 bar zwenkbaar AM serie
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Slanghapel
1
Materiaal
Kunststof
1
Max. werkdruk in Bar [bar]
15
1
Voor Inwendige diameter slang [mm]
Met slang
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lucht/waterhaspel tot 15 bar zwenkbaar AM serie
Product
Type
Materiaal
Max. werkdruk in Bar [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Materiaal
Max. werkdruk in Bar [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slanghaspel Ø10mm L=25mtr 3/8"M zwenkbaar 15bar AM86/10
Slanghapel
Kunststof
15
€ 484,65
/
stuk
Inloggen