€ 339,50/ stukexcl. btw
€ 410,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | TR10-C |
Type | 30071 |
Uitvoering | Temperatuur transmitter |
Uitvoering aansluitkop | Type BSZ |
Meetelement | Pt100 3 draads |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse A IEC 60751 |
Meetinzet | Ja |
Meetbereik | van -30 tot 300 °C |
Koptransmitter | Ja |
Instelbereik | van 0 tot 150 °C |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Met display | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met halsstuk | Nee |
Met dompelbuis | Ja |
Diameter voeler | 6 mm |
Diameter dompelbuis | 9 mm |
Insteeklengte | 75 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal aansluitkop | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal dompelbuis | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Elektrische aansluiting | Kabelinvoer M20 x 1.5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Max. werkdruk | 25 bar |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 80 °C |