



| Product | Meetelement | Meetinzet | Meetbereik [°C] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur sensor fig. 30071 Pt100 serie TR10-C aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 draads | Ja | van -30 tot 300 | € 337,00/stuk | |
| Temperatuur sensor fig. 30071 Pt100 serie TR10-C aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 draads | Ja | van -30 tot 300 | € 328,50/stuk | |
| Temperatuur sensor fig. 30071 Pt100 serie TR10-C aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 250 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 draads | Ja | van -30 tot 300 | € 345,00/stuk | |
| Temperatuur sensor fig. 30071 Pt100 serie TR10-C aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 draads | Ja | van -30 tot 300 | € 342,50/stuk | |
| Temperatuur sensor fig. 30071 Pt100 serie TR10-C aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 75 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 draads | Ja | van -30 tot 300 | € 339,50/stuk | |
| Temperatuur sensor fig. 30071 Pt100 serie TR10-C aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 200 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 draads | Ja | van -30 tot 300 | € 344,00/stuk |