Eriks
WIKA

WIKA Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 2.5 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11812284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid front manometer volgens normering EN 837-1 en verhoogde veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd met roestvaststalen beschermwand die tussen de buisveer en de wijzerplaat solide verbonden is met de kast.
Opslaan in lijst

€ 131,75/ stukexcl. btw

€ 159,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
233.30
Type
1392
Uitvoering
Solid-Front
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 2.5
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
2.5 bar
Beschermingsklasse
IP66/IP67
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R63
a
17.5 mm
b
42 mm
D1
63 mm
D2
63 mm
e
14.5 mm
h
53 mm
SW
14 mm