Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 10 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 10 bar € 237,15 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 6 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 6 bar € 131,75 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 10 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 10 bar € 131,75 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 16 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 16 bar € 237,15 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 25 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 25 bar € 237,15 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 4 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 4 bar € 131,75 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 6 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 6 bar € 237,15 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 1 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 1 bar € 240,98 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 4 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 4 bar € 237,15 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van-1 tot 3 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van -1 tot 3 bar € 146,63 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 2.5 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 2.5 bar € 240,98 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 16 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 16 bar € 131,75 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 16 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 16 bar € 131,75 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 160 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 160 bar € 273,28 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 40 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 40 bar € 131,75 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 2.5 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 2.5 bar € 131,75 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R160 van 0 tot 10 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 160 van 0 tot 10 bar € 317,90 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 250 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 250 bar € 273,28 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 40 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 40 bar € 237,15 / stuk Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 400 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 400 bar € 273,28 / stuk