Eriks
WIKA

WIKA Solid-Front manometer Type: 1392 Serie: 233.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 16 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11812299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid front manometer volgens normering EN 837-1 en verhoogde veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd met roestvaststalen beschermwand die tussen de buisveer en de wijzerplaat solide verbonden is met de kast.
Opslaan in lijst

€ 237,15/ stukexcl. btw

€ 286,95incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
233.30
Type
1392
Uitvoering
Solid-Front
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 16
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
20 bar
Beschermingsklasse
IP66/IP67
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R100
a
24 mm
b
57.5 mm
D1
101 mm
D2
100 mm
e
17.5 mm
h
87 mm
SW
22 mm