Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 232.30 |
Type | 1366 |
Uitvoering | Solid-Front |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 160 mm |
Meetbereik | van 0 tot 6 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 7.8 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |
Explosieveilig | Nee |
Kastdiameter | R160 |
a | 27 mm |
b | 58 mm |
D | 161 mm |
h | 118 mm |
SW | 22 mm |