Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 6 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 6 bar € 117,73 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 6 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 6 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 10 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" NPT Direct 100 van 0 tot 10 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 16 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 16 bar € 117,73 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 4 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 4 bar € 117,73 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van-1 tot 3 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van -1 tot 3 bar € 213,35 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 10 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 10 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 10 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 10 bar € 117,73 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van-1 tot 5 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van -1 tot 5 bar € 120,28 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 16 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 16 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van-1 tot 0 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van -1 tot 0 bar € 120,28 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van-1 tot 1.5 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van -1 tot 1.5 bar € 120,28 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 1.6 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 1.6 bar € 117,73 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 60 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 60 bar € 249,90 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van-1 tot 9 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van -1 tot 9 bar € 213,35 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 1.6 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 1.6 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 2.5 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 2.5 bar € 117,73 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 40 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 40 bar € 117,73 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van-1 tot 5 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van -1 tot 5 bar € 213,35 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 2.5 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 2.5 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 1 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 1 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 25 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct 63 van 0 tot 25 bar € 117,73 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 25 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 25 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 40 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 40 bar € 209,95 / stuk Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 160 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct 100 van 0 tot 160 bar € 249,90 / stuk