Eriks
WIKA

WIKA Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 1.6 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11812204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid-front manometer volgens normering EN 837-1 en verhoogde veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd met roestvaststalen beschermwand die tussen de buisveer en de wijzerplaat solide verbonden is met de kast.
Opslaan in lijst

€ 209,95/ stukexcl. btw

€ 254,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
232.30
Type
1366
Uitvoering
Solid-Front
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 1.6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
2 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R100
a
25 mm
b
57.5 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm