Eriks
WIKA

WIKA Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 366-3906 Serie: 990.18 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 6 bar Melkkoppeling DIN 11851 PN40 DN25

  • ERIKS:14674653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 429,25/ stukexcl. btw

€ 519,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
990.18
Type
366-3906
Uitvoering
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling
366 - 3906
Type scheidingsmembraan
Fig. 3906 sanitair met melkoppeling en wartelmoer
Plaats aansluiting
Onder
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Diameter kast
100 mm
Transmittervloeistof
Medische witte olie
Procesaansluiting
Melkkoppeling
Maat procesaansluiting
DN25
Normering aansluiting
DIN 11851
Druktrap artikel
PN40
Type membraan
Voorliggend
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal bovenstuk
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal membraan
Roestvaststaal RVS 316L
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 40 °C
Maat
DN25
A
100 mm
D
63 mm
B
50 mm
H
123 mm
Mb
26 mm