



| Product | Meetbereik | Drukeenheid | Maat procesaansluiting | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 366-3906 Serie: 990.18 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 6 bar Melkkoppeling DIN 11851 PN40 DN40 | van 0 tot 6 | bar | DN40 | € 470,05/stuk | |
| Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 366-3906 Serie: 990.18 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 10 bar Melkkoppeling DIN 11851 PN40 DN40 | van 0 tot 10 | bar | DN40 | € 470,05/stuk | |
| Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 366-3906 Serie: 990.18 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 6 bar Melkkoppeling DIN 11851 PN40 DN25 | van 0 tot 6 | bar | DN25 | € 429,25/stuk | |
| WIKA Manometer 1435484 232.50.063 0-10bar 990.18 Verschr. nach DIN 11851 | Log in om de prijs te bekijken | ||||
| Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 366-3906 Serie: 990.18 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 10 bar Melkkoppeling DIN 11851 PN40 DN25 | van 0 tot 10 | bar | DN25 | € 430,95/stuk | |
| Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 366-3906 Serie: 990.18 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 16 bar Melkkoppeling DIN 11851 PN40 DN25 | van 0 tot 16 | bar | DN25 | € 430,95/stuk | |
| Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 366-3906 Serie: 990.18 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 16 bar Melkkoppeling DIN 11851 PN40 DN40 | van 0 tot 16 | bar | DN40 | € 470,05/stuk |