€ 474,30/ stukexcl. btw
€ 573,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | S20 |
Type | 30047 |
Meetbereik | van -1 tot 0 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 % |
Nauwkeurigheidsklasse BFSL | 0.25 % |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSP |
Normering draadaansluiting | EN 837 |
Meetelement | Dunfilm |
Type membraan | Binnenliggend |
Met display | Nee |
Voedingsspanning | 8 - 36V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Afdichting | Koper |
Materiaal sensor | Roestvaststaal RVS 316L |
Max. druk | 2 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -30 tot 100 °C °C |
Omgevingstemperatuur | Van -30 tot 100 °C °C |
G | 1/2" |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 55 mm |
L3 | 20 mm |
SW | 27 mm |