Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 16 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 16 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 40 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 40 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 60 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 60 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 25 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 25 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 10 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 10 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 6 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 10 bar Uitgangssignaal 0 - 10V 1/2" BSPP van 0 tot 10 0.5 % 0 - 10 V € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1,6 bar Uitgangssignaal 0 - 10V 1/2" BSPP van 0 tot 1.6 0.5 % 0 - 10 V € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 100 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 100 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik -1 - 5 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van -1 tot 5 0.5 % 4 - 20 mA € 474,30 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 4 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 4 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 5 bar Uitgangssignaal 0 - 10V 1/4" BSPP van -1 tot 5 0.5 % 0 - 10 V € 474,30 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1,6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 1.6 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 600 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 600 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 400 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 400 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik -1 - 0 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van -1 tot 0 0.5 % 4 - 20 mA € 474,30 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 1 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 2,5 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 2.5 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 250 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 250 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 0,6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 0.6 0.5 % 4 - 20 mA € 533,80 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1000 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 1 0.5 % 4 - 20 mA € 533,80 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 160 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP van 0 tot 160 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 100 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP van 0 tot 100 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 60 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP van 0 tot 60 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 16 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP van 0 tot 16 0.5 % 4 - 20 mA € 408,43 / stuk