Eriks
WIKA

WIKA Druktransmitter Type: 30047 Serie: S20 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 160 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP

  • ERIKS:13445738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wika S-20 druktransmitter met binnenliggend membraan met een 4-20 mA of 0-10 V uitgangssignaal geschikt voor algemene en zware industriële applicaties. Voor deze robuuste roestvrijstalen uitvoering zijn een groot aantal varianten leverbaar met meetbereiken tussen 0 – 0.4 en 0-1600 bar in hoge nauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 408,43/ stukexcl. btw

€ 494,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
S20
Type
30047
Meetbereik
van 0 tot 160
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Nauwkeurigheidsklasse BFSL
0.25 %
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Normering draadaansluiting
DIN 3852-E
Meetelement
Dunfilm
Type membraan
Binnenliggend
Met display
Nee
Voedingsspanning
8 - 36V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L + 13-8PH
Afdichting
NBR
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316L
Max. druk
320 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 100 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 100 °C °C
G
1/4"
B
48 mm
c
27 mm
L1
29 mm
L2
55 mm
L3
14 mm
SW
27 mm