Eriks
WIKA

WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 250 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP

  • ERIKS:14261592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
A-10 (M12x1)
Type
30029
Meetbereik
van 0 tot 250
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Nauwkeurigheidsklasse BFSL
0.5 %
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Normering draadaansluiting
DIN 3852-E
Meetelement
Dunfilm
Type membraan
Binnenliggend
Met display
Nee
Voedingsspanning
8 - 30V DC
Elektrische aansluiting
M12x1
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting
NBR
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316L
Max. druk
500 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 tot 80 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 tot 80 °C °C
G
1/4"
c
29 mm
L2
33 mm
L3
14 mm
SW
27 mm