



| Product | Meetbereik | Nauwkeurigheidsklasse | Uitgangssignaal | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 16 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 16 | 1.0 % | 4 - 20 mA | € 167,11/stuk | |
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 10 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 10 | 1.0 % | 4 - 20 mA | Log in om de prijs te bekijken | |
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 100 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 100 | 1.0 % | 4 - 20 mA | Log in om de prijs te bekijken | |
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 25 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 25 | 1.0 % | 4 - 20 mA | € 167,11/stuk | |
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 1 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 1 | 1.0 % | 4 - 20 mA | € 167,11/stuk | |
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 6 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 6 | 1.0 % | 4 - 20 mA | Log in om de prijs te bekijken | |
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 60 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 60 | 1.0 % | 4 - 20 mA | Log in om de prijs te bekijken | |
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 400 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 400 | 1.0 % | 4 - 20 mA | € 167,11/stuk | |
| Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 (M12x1) Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 250 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP | van 0 tot 250 | 1.0 % | 4 - 20 mA | Log in om de prijs te bekijken |