€ 167,11/ stukexcl. btw
€ 202,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | A-10 (M12x1) |
Type | 30029 |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Nauwkeurigheidsklasse BFSL | 0.5 % |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSP |
Normering draadaansluiting | DIN 3852-E |
Meetelement | Dunfilm |
Type membraan | Binnenliggend |
Met display | Nee |
Voedingsspanning | 8 - 30V DC |
Elektrische aansluiting | M12x1 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Afdichting | NBR |
Materiaal sensor | Roestvaststaal RVS 316L |
Max. druk | 3 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van 0 tot 80 °C °C |
Omgevingstemperatuur | Van 0 tot 80 °C °C |
G | 1/4" |
c | 29 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 14 mm |
SW | 27 mm |