Eriks
WIHA

WIHA Schroevendraaierset VDE slim 6-delig T8-25

  • ERIKS:13031719
  • Fabrikant:4010995365585
Image 1
VDE-schroevendraaierset voor TORX®

Uitvoering: met ronde, geïsoleerde steel, handgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat. Wordt geleverd in kartonnen doos.



Gemaakt van hooggelegeerd speciaal staal, met ergonomische SoftFinish® meercomponenten handgreep. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Maat T 8 en T 9 zonder slanke uitvoering.


Inhoud van de set: T 8; 9; 10; 15; 20; 25
Maat T 8 en T 9 zonder slanke uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 74,17/ stukexcl. btw

€ 89,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA