Eriks
WIHA

TORX schroevendraaierset VDE type 3251 K6 SlimFix

Schacht
Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart. Direct op de schacht aangespoten isolatie die aan de voorzijde volledig in de schacht is geïntegreerd.
Handgreep
Ergonomische Wiha SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.
Toepassing
Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
Normen
DIN ISO 8764. Gemaakt conform IEC 60900:2012.
Extra
Door de geïntegreerde isolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen worden bereikt en bediend. Kleinere maten vanaf T9 bevinden zich in Serie 325.
Verbetert uw efficiency
Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
Ontziet uw gezondheid
Met gepatenteerd SoftFinish handgreepdesign dat handen en spieren ontziet. Door de Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
Biedt u volledige bescherming
Elke gereedschap individueel bij 10.000 V AC getest.
Verhoogt uw veiligheid
Wiha slimBits bieden onbeperkte en volledig geïsoleerde toegankelijkheid tot diepliggende schroeven. Wiha slim-schachten bieden onbeperkte en volledig geïsoleerde toegankelijkheid tot diepliggende schroeven.
Image 1
1 of TORX schroevendraaierset VDE type 3251 K6 SlimFix
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw