Uitvoering: met ergonomische meercomponentengreep, zeer handig door licht en compact ontwerp met geïntegreerde vensterschaal. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch vastgelegd. Het bereiken van het aanhaalmoment wordt aangegeven door een hoorbaar signaal. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.
Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment in combinatie met een Wiha Torque 4 mm wisselblad.
Leveringsomvang: momentschroevendraaier en instelgereedschap Torque-Setter.
€ 184,35/ stukexcl. btw
€ 223,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150