Uitvoering: met ergonomische sleutelgreep. Geluidssignaal bij bereiken van het draaimmoment. Het openingsmoment ligt ca. 30% hoger dan het aandraaimoment. Levering in kunststof box.
Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld draaimoment.
Leveringsomvang: momentschroevendraaier met certificaat EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

| Product | Aandraaimoment [Nm] | Totale lengte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Aanhaalmoment- vlaggetjessleutel TorqueFix-Key 2Nm | van 2 tot 2 | 68 | € 92,30/stuk | |
| Aanhaalmoment- vlaggetjessleutel TorqueFix-Key 1,4Nm | van 1.4 tot 1.4 | 68 | € 68,64/stuk | |
| Aanhaalmoment- vlaggetjessleutel TorqueFix-Key 0,9Nm | van 0.9 tot 0.9 | 68 | € 92,30/stuk | |
| Aanhaalmoment- vlaggetjessleutel TorqueFix-Key 0,6Nm | van 0.3 tot 0.6 | 68 | € 92,30/stuk | |
| Aanhaalmoment- vlaggetjessleutel TorqueFix-Key 1,2Nm | van 1.2 tot 1.2 | 68 | € 92,30/stuk | |
| Momentschroevendraaier TorqueFix-Key 3Nm | van 3 tot 3 | 68 | € 92,30/stuk | |
| Mom.schr.set 13-dlg 1-5 Nm TX+IP, | € 177,40/stuk | |||
| Momentschroevendraaier TorqueV-S 0,1 -0,6 Nm 6% | € 184,35/stuk | |||
| Momentschroevendr. easyTorque 5,0 Nm, | € 68,19/stuk |