Eriks
WIHA

WIHA Mom.schr.set 13-dlg 1-5 Nm TX+IP,

  • ERIKS:13604668
  • Fabrikant:4010995268930
Image 1
Set momentschroevendraaiers TorqueVario®-S, 13-delig

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd, met meercomponentengreep. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch vastgelegd. Het bereiken van het aanhaalmoment wordt aangegeven door een hoorbaar en voelbaar signaal. Met zijn variabel instelbare momentbereik van 0,8-5,0 Nm bestrijkt de momentschroevendraaier een breed toepassingsgebied. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Opmerking: voor gebruik met Torque®-wisselbladen met 6-kantschacht (4 mm).


Inhoud van de set:
1 TorqueVario momentschroevendraaier®
1 bithouder, 162 mm
1 instelgereedschap, 146 mm
2 bits binnenzeskant 3; 4 mm
2 bits kruiskop PH 1; 2
2 bits kruiskop PZ 1; 2
4 schroefbits binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25
Opslaan in lijst

€ 177,40/ stukexcl. btw

€ 214,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA