Eriks
WIHA

WIHA Dopsleutelbit Gripper 3/8" 7-19x mm

  • ERIKS:23063746
  • Fabrikant:4010995094003
Image 1
Dopsleutel 3/8" Gripper

Uitvoering: van gelegeerd kwaliteitsstaal, geslepen en verchroomd. Met 54 geharde stalen stiften.

Toepassing: pakt elke driekante, vierkant- en zeskantschroef met een grootte van
7 mm tot 19 mm. Zowel inch- als metrische afmetingen. De stalen stiften passen zich aan elke moer of schroef met buitenprofiel aan. Tevens geschikt voor exotische schroeven zoals haak- of oogschroeven. Voor schroeven tot 8 mm hoogte.

Opslaan in lijst

€ 68,15/ stukexcl. btw

€ 82,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Aansluitmaat
3/8 in