Inzet dopsleutel 3/8" Gripper type 6073
Uitvoering:van gelegeerd kwaliteitsstaal, geslepen en verchroomd. Met 54 geharde stalen stiften.
Toepassing: pakt iedere
driekant-, vierkant- en zeskantschroef in een bereik van 7 mm tot 19 mm. Om het even om welke het gaat inch- of metrische afmetingen. De stalen stiften passen zich aan elke moer of schroef met buitenprofiel aan. Bovendien is het draaien aan exotische schroeven zoals haak- of oogschroeven mogelijk. Voor schroeven tot 8 mm hoogte.