Eriks
WIHA

WIHA Aanhaalmoment- vlaggetjessleutel TorqueFix-Key 2Nm

  • ERIKS:12727296
  • Fabrikant:4010995385576
Image 1
Momentschroevendraaiergreep TorqueFix®-Key

Uitvoering: met ergonomische sleutelgreep. Het bereiken van het aanhaalmoment wordt aangegeven door een hoorbaar signaal. Het openingsmoment ligt ca. 30% hoger dan het aanhaalmoment. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment.

Opslaan in lijst

€ 92,30/ stukexcl. btw

€ 111,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Aandraaimoment
van 2 tot 2 Nm
Totale lengte
68 mm