Eriks
WERA

WERA Schroefbeitel 4-kant sleuf/PH 6-delig

  • ERIKS:12521643
  • Fabrikant:4013288134479
Image 1
Schroevendraaierset met slagkap en binnenvierkant (schroefbeitel)

Voor schroeven, beitelen en uitsteken.

Uitvoering: van hoogwaardig bit-materiaal, taaihard gehard. Doorgaand zeskantblad met zeskant- sleutelaansluiting om meer kracht uit te oefenen met steek- of ringsleutels. Black Point-coating voor hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met ergonomische meercomponenten naar de hand gevormde greep, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en antislipbeveiliging.

Toepassing: voor zwaar gebruik bij het verwijderen en afslaan van schroefklemmen en bij gebruik als beitel voor het uitsteken van sleuven in muren.



Met slagkap en binnenvierkant in heft.

Opslaan in lijst

€ 72,94/ setexcl. btw

€ 88,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA