Eriks
WERA

Schroevendraaier-set met slagkap en binnenvierkant (schroefbeitel) type 6350

Uitvoering: van hoogwaardig bit-materiaal, taaihard veredeld. Doorgaande zeskant-kling met zeskant-sleutelhulp voor krachtversterking met steek- of ringsleutels. Kling speciaal gecoat voor meer aandraaikoppel en pasnauwkeurigheid. Met 3-componenten-Kraftform-Plus-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, afrolbeveiliging, slagkap en binnenvierkant in heft.

Toepassing: voor de zware schroeverdraaierinzet, voor het losdraaien en afslaan van schroefklemmen en als beitel te gebruiken voor het uitbeitelen van sleuven in muren.


Setinhoud:
4 schroevendraaiers sleuf 3,5 x 80*; 4,5 x 100; 5,5 x 103; 7 x 138 mm
2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
1 rack voor wandbevestiging

* Zonder slagkap.
Image 1
1 of Schroevendraaier-set met slagkap en binnenvierkant (schroefbeitel) type 6350
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw