Eriks
WERA

WERA Gereedschapssortiment sanitair SH1 25-delig

  • ERIKS:14591030
  • Fabrikant:4013288170132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapsset Kraftform compact SH 1 voor verwarming/sanitair, 25-delig

Inhoud van de set:
1 ratel Zyklop Speed 1/4"
2 ring-/steeksleutels Joker 10; 13 mm
3 zeskant-dopsleutels 1/4" 7; 10; 13 mm
1 adapter 1/4" zeskant naar vierkant
4 bits binnen-zeskant, Hex-Plus 3; 4; 5; 6 mm
2 bits kruiskop PH 1; 2
6 bits binnen-TORX® met houdfunctie T 10; 15; 20; 25; 30; 40
1 VDE schroevendraaier met gereduceerde bladdiameter, sleuf 3,5 mm
1 VDE schroevendraaier sleufkop 5,5 mm
1 fasetester, eenpolig
1 schroevendraaier met slagkap sleufkop 7mm
2 dopsleutels, 10-13 mm
Opslaan in lijst

€ 227,88/ stukexcl. btw

€ 275,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA