Eriks
WERA

Set Kraftform compact type 616A

Gereedschapsset Kraftform compact M 1 voor metaal, 39-delig

Setinhoud:
1 ratel Zyklop Speed 1/4"
7 zeskant-dopsleutels 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0 mm
1 bit 89 mm lang, sleuf 5,5 mm
3 bits 89 mm lang, kruiskop PH 1; 2; 3
4 bits 89 mm lang, binnenzeskant 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm
5 bits 89 mm lang, binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
6 combi-draadtapbits 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5 mm
6 HSS-metaalspiraalboorbits 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
1 bitschroevendraaier
1 verlengstuk 1/4" met sneldraaihuls 150,0 mm
1 verlengstuk 1/4" 56,0 mm
1 adapter 1/4" zeskant naar vierkant
1 schroefklauw 4,5–6,0 mm
1 spanningzoeker enkelpolig
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
5 of Set Kraftform compact type 616A
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw