Gereedschapsset Kraftform compact W 1 voor onderhoud, 35-delig
Inhoud van de set:
ratel Zyklop Speed 1/4”
8 zeskant-dopsleutels 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1 verlengstuk 1/4" 75 mm
1 bithouder 1/4"
1 bitadapter voor 1/4"-bits
2 bits 1/4" kruiskop PZ 1; 2
4 bits 1/4" inbus 3; 4; 5; 6 mm
1 bit 1/4" binnen-TORX® T 25
1 VDE bitschroevendraaier
1 VDE wisselblad sleuf 2,5 mm
3 VDE Slim-wisselbladen sleuf 3,5; 4; 5,5 mm
2 VDE Slim-wisselbladen kruiskop PH 1; 2
2 VDE Slim-wisselbladen kruiskop PZ 1; 2
1 VDE wisselblad binnen-TORX® T 10
3 VDE slim wisselbladen binnen-TORX® T 15; 20; 25
1 schroefhouder 4,5–6 mm
1 fasetester, eenpolig
1 dubbele steeksleutel 10 x 13 mm