Gereedschapsset Kraftform compact M 1 voor metaal, 39-delig
Inhoud van de set:
1 ratel Zyklop Speed 1/4"
7 zeskant-dopsleutels 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 bit sleuf 89 mm, 5,5 mm
3 bits kruiskop 89 mm, PH 1; 2; 3
4 bits binnenzeskant 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm
5 bits binnen-TORX® 89 mm T 10; 15; 20; 25; 30
6 combi-draadtapbits 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm
6 HSS-metaalspiraalboorbits 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 dopsleutel met vast heft
1 verlengstuk 1/4" met sneldraaihuls 150 mm
1 Wobble-verlengstuk 1/4" 56 mm
1 adapter 1/4" zeskant naar vierkant
1 schroefhouder 4,5–6 mm
1 fasetester, eenpolig