Eriks
WERA

WERA Gereedschapssortiment hout H1 41-delig

  • ERIKS:14591028
  • Fabrikant:4013288178350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapsset Kraftform compact H 1 voor hout, 41-delig

Inhoud van de set:
7 zeskant-dopsleutels 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 bits binnenzeskant 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm
1 bit sleuf 25 mm, 5,5 mm
1 bit sleuf 89 mm, 5,5 mm
3 bits kruiskop 89 mm, PH 1; 2; 3
3 bits kruiskop 25 mm, PZ 1; 2; 3
3 bits kruiskop 89 mm, PZ 1; 2; 3
2 bits binnen-TORX®, 25 mm, T 20; 25
5 bits binnen-TORX® met boring 89 mm T 10; 15; 20; 25; 30
5 HSS-houtspiraalboorbits 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 bithouder 1/4"
1 schroefhouder 4,5–6 mm    
1 fasetester, eenpolig    
1 ratelschroevendraaier    
1 bitratel
1 dopsleuteladapter 1/4"
1 verlengstuk met sneldraaihuls, 75 mm
Opslaan in lijst

€ 191,65/ stukexcl. btw

€ 231,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA