Uitvoering: gereedschap van chroom-vanadium-staal. De Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor een zeer hoge werksnelheid. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan in 5 posities, 0°, 15° en 90° naar links en rechts, worden vergrendeld. In de 0°-positie te gebruiken als bithouder. 72-voudig vertand, retourhoek 5°. Ergonomische krachtvorm greep, met kogelvergrendeling voor een betrouwbare grip van de koppen. Rechts-/linksomschakeling en ontgrendeling is vanuit elke positie mogelijk. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminzetstuk, en ontbrekende gereedschappen worden direct opgemerkt. Wordt geleverd in stevige metalen cassette met rubber antislip-voetjes.
€ 509,67/ setexcl. btw
€ 616,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150