Eriks
WERA

Zeskant-dopsleutelset 1/2" ZYKLOP type 6002

Uitvoering:gereedschappen van chroom-vanadium-staal. De Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor zeer hoge werksnelheden. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan in 5 posities (90°, 75° in beide richtingen alsmede 0°) gefixeerd worden. In de 0°-positie als bithouder inzetbaar. 72-voudig vertand, terugzwenkhoek 5°. Ergonomische Kraftform-Plus-Greep, met kogelvergrendeling voor een zekere en veilige plaatsing van de doppen. Rechts- en linksomschakeling alsmede loskoppelen van de dop is vanuit elke positie mogelijk. De gereedschappen zijn veilig gefixeerd in een 2-kleurige schuimstofinlage ondergebracht, zodoende worden ontbrekende gereedschappen direct opgemerkt. Levering in stabiele metalen cassette met antislip rubber voetjes.


1 Zyklop-ratel (Bestel-nr. 6002 0015)
17 zeskant-dopsleutels 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
4 bits 5/16"binnenzeskant 5; 6; 8; 10 mm
1 bit 5/16"kruiskop PH 3
1 bit 5/16"kruiskop PZ 3
7 bits 5/16"binnen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 50; 55
1 dwarsgreep met glijstuk
2 verlengstukken met sneldraaihuls en fixeersysteem "flexible-lock" (Bestel-nr. 6002 0020 en 6000 0025)
1 wobble-verlengstuk 52 mm
1 cardankoppeling
1 bithouder voor 5/16"bits
Image 1
Image 1
Video 2
  • 1
  • 1
1 of Zeskant-dopsleutelset 1/2" ZYKLOP type 6002
ProductAandrijf maatTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw